Penna per marcare MST 32 DV Media frequenza: 32.000 corse/min.

Codice art.: 4007220231081
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220231081
EAN / GTIN 4007220231081
Codice del produttore 80600140
Numero-L L51050 1360

Descrizione

Esecuzione:

  • media

Descrizione:

La penna per marcare con frequenza elevata è ideale per effettuare incisioni. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili pneumatica con valvola rotante deve essere utilizzata con olio. 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), punta in metallo duro. La versione è dotata di una punta media.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Versione a valvola: Rotazione
  • Versione: media
  • Tipo di punta: M (medio)
  • Larghezza metrica: 17 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.03 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.02 m³/min
  • Lunghezza metrica: 162 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
  • Peso netto: 0.152 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4 mm
  • Scarico dell'aria: anteriore
  • Frequenza, fino a: 32000 Hub/min
  • Altezza: 17 mm

Vantaggi:

  • La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
  • Frequenza molto elevata.
  • Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
  • La macchina per utensili è ideale in versione valvola rotante per un uso prolungato.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello