Motore pneumatico PMA 10/120 HV 12.000 giri/min./950 watt

Codice art.: 4007220231043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220231043
    EAN / GTIN 4007220231043
    Codice del produttore 80703150

    Descrizione

    Descrizione:

    Il motore pneumatico è dotato di un attacco DIN 10. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il motore pneumatico efficiente è ideale per prolunghe rigide con attacco DIN 10. La macchina deve essere utilizzata con olio ed è dotata di un regolatore centrifugo. Prolunghe compatibili: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.

    Proprietà:

    • Potenza: 950 Watt
    • Numero di giri: 12000 RPM
    • Versione a valvola: Leva
    • Larghezza metrica: 46 mm
    • Consumo di aria, al minimo: 0.5 m³/min
    • Giunto di raccordo [DIN]: 10
    • Consumo di aria, sotto carico: 0.9 m³/min
    • Lunghezza metrica: 283 mm
    • Peso netto: 1.2 kg
    • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
    • Scarico dell'aria: posteriore
    • Altezza: 46 mm

    Vantaggi:

    • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
    • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
    • La macchina per utensili pneumatica con attacco DIN 10 è ideale per l’utilizzo variabile con diverse prolunghe rigide. Scansionate il codice QR per visualizzare maggiori informazioni sulle macchine pneumatiche con attacco DIN 10 di PFERD.
    • Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.
    • Molto efficiente con struttura compatta.

    Nota:

    • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello