Descrizione:
Il motore pneumatico è dotato di un attacco DIN 10. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il motore pneumatico efficiente è ideale per prolunghe rigide con attacco DIN 10. La macchina deve essere utilizzata con olio ed è dotata di un regolatore centrifugo. Prolunghe compatibili: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.
Proprietà:
- Potenza: 1000 Watt
- Numero di giri: 16000 RPM
- Versione a valvola: Leva
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.7 m³/min
- Giunto di raccordo [DIN]: 10
- Consumo di aria, sotto carico: 0.9 m³/min
- Lunghezza metrica: 283 mm
- Peso netto: 1.2 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- La macchina per utensili pneumatica con attacco DIN 10 è ideale per l’utilizzo variabile con diverse prolunghe rigide. Scansionate il codice QR per visualizzare maggiori informazioni sulle macchine pneumatiche con attacco DIN 10 di PFERD.
- Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.
- Molto efficiente con struttura compatta.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.