Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Il regolatore centrifugo integrato garantisce una velocità stabile. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. Forma estremamente allungata, adatta soprattutto a lavorazioni in punti difficilmente accessibili.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 1000 Watt
- Numero di giri: 16000 RPM
- Gruppo di pinze: 16
- Versione a valvola: Leva
- Versione: con prolunga
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.7 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.9 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 503 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
- Peso netto: 2.047 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.