Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 4/220 Z-HV 22.000 giri/min./400 watt

Codice art.: 4007220231005
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220231005
    EAN / GTIN 4007220231005
    Codice del produttore 80106005

    Descrizione

    Descrizione:

    La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. Performante nonostante la struttura compatta.

    Proprietà:

    • Pressione di esercizio: 6.3 bar
    • Potenza: 400 Watt
    • Numero di giri: 22000 RPM
    • Gruppo di pinze: 20
    • Versione a valvola: Leva
    • Larghezza metrica: 39 mm
    • Consumo di aria, al minimo: 0.98 m³/min
    • Consumo di aria, sotto carico: 0.87 m³/min
    • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
    • Lunghezza metrica: 320 mm
    • Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
    • Peso netto: 1.221 kg
    • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
    • Scarico dell'aria: posteriore
    • Altezza: 39 mm

    Vantaggi:

    • Ottimale per una migliore manipolazione in punti difficilmente raggiungibili.
    • Guida precisa grazie al pratico azionamento a due mani.
    • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
    • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
    • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

    Nota:

    • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello