Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 3/70 HV 7.000 giri/min./320 watt

Codice art.: 4007220230992
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220230992
EAN / GTIN 4007220230992
Codice del produttore 80106050
Numero-L L51050 2330

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica compatta e maneggevole può essere utilizzata solo con olio. Il rotismo epicicloidale consente una coppia elevata. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 320 Watt
  • Numero di giri: 7000 RPM
  • Gruppo di pinze: 6
  • Versione a valvola: Leva
  • Larghezza metrica: 38 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.6 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.5 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 224 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
  • Peso netto: 0.85 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 38 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello