Disco da taglio sega circolare per metallo T 350x2,8x25,4 mm, linea Uni PSF CHOP acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220230756
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220230756
EAN / GTIN 4007220230756
Codice del produttore 69690001
Numero-L L51070 409

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD offre dischi da taglio per troncatrici per metallo (CHOPSAW) nelle diverse versioni e misure. I dischi da taglio per troncatrici per metallo vengono utilizzati per il taglio di materiale pieno, profilati e tubi. Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Utensile molto tagliente in durezza K con rinforzo centrale per acciaio e acciaio inossidabile (INOX). Per un taglio aggressivo e privo di bave.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 80 m/s
  • Giri/min., max: 4400 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 2.8 mm
  • Ø foro: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 350 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata durata.
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
  • Senza bave grazie al minore attrito laterale.
  • Per applicazioni di taglio universali.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Taglio di tubi; Taglio di profilati; Taglio di materiali pieni
  • Tipi di macchina: CHOPSAW-HD fino a 3 kW; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Nota:

  • Utilizzare solo su macchine stazionarie con potenza fino a 3 kW.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello