Manico per lime ad ago tipo NFH 212 a serraggio rapido in legno 92 mm per lime ad ago Ø 3-4,5 mm (1)

Codice art.: 4007220230244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220230244
    EAN / GTIN 4007220230244
    Codice del produttore 12299006
    Numero-L L51060 517

    Descrizione

    Descrizione:

    Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. PFERD propone manici a serraggio rapido per lime ad ago, lime diamantate e piccole lime per meccanica e di precisione, facili e rapidi da montare. Manici a serraggio rapido per lime ad ago con codolo ø 3–4,5 mm. Maneggevole e leggero.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: NFH 212
    • Compatibile con Ø metrico: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
    • Lunghezza, totale: 92 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello