Descrizione:
Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Il set contiene cinque dischi da taglio EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 e un perno di bloccaggio BO 6/10 0-4. Lo starter kit di dischi da taglio PFERD contiene 5 dischi da taglio per la lavorazione di punti difficilmente accessibili su acciaio e acciaio inossidabile (INOX). Il perno di bloccaggio consente di inserire i dischi da taglio sulle smerigliatrici diritte in modo sicuro.
Proprietà:
- Giri/min., max: 20100 RPM
- Forma: EHT / 41 / T1
- Larghezza metrica: 1 mm
- Ø foro: 10 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 76 mm
Vantaggi:
- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
- Tagli sottili e privi di bave.
- Grande convenienza grazie all’ottima durata.
- Perno di bloccaggio stabile con gambo molto resistente alla rottura.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
- Tipi di macchina: Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio
Nota:
- Attenersi al numero massimo di giri del disco da taglio e del perno di bloccaggio non superando mai quello inferiore dei due. Utilizzo senza perno di bloccaggio: max 20.100 giri/min., utilizzo con perno di bloccaggio: max 12.500 giri/min.
- Su smerigliatrici pneumatiche diritte si devono utilizzare dischi da taglio con diametri a partire da 50 mm con cuffia di protezione (ISO 11148-7). Su smerigliatrici elettriche diritte si devono utilizzare dischi da taglio con diametri superiori a 55 mm con cuffia di protezione (EN 60745-2-3).