Descrizione:
Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C. Sviluppate per l’uso universale in officina.
Proprietà:
- Confezioni: Confezione POS
- Giri/min., max: 3600 RPM
- Giri/min., opz., da: 1400 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 2300 RPM
- Larghezza metrica: 30 mm
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro contenuto nel set: AK 32-2
- Ø foro, max: 50.8 mm
- Ø foro: 31.8 mm
- Ø materiale dei fili: 1.1 mm
- ø esterno metrico: 250 mm
- Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
- Granulometria: 120
- Lunghezza, fili: 46 mm
Vantaggi:
- Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Duroplastici
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Fornitura:
- Questa spazzola a disco viene fornita con il set di adattatori AK 32-2.