Spazzola a disco larga con filo non ritorto RBU, foro Ø 250x30xvariabile, filo d’acciaio inossidabile Ø 0,20, smerigliatrice da banco

Codice art.: 4007220224298
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220224298
    EAN / GTIN 4007220224298
    Codice del produttore 43740132
    Numero-L L51510 545

    Descrizione

    Descrizione:

    Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C. Sviluppate per l’uso universale in officina.

    Proprietà:

    • Confezioni: Confezione POS
    • Giri/min., max: 3600 RPM
    • Giri/min., opz., da: 1400 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 2300 RPM
    • Larghezza metrica: 30 mm
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Ø foro contenuto nel set: AK 32-2
    • Ø foro, max: 50.8 mm
    • Ø foro: 31.8 mm
    • Ø materiale dei fili: 0.2 mm
    • ø esterno metrico: 250 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
    • Granulometria: nessuna informazione
    • Lunghezza, fili: 46 mm

    Vantaggi:

    • Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
    • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
    • Ottima resistenza alla corrosione.
    • Generano superfici fini.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
    • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchine stazionarie

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Leghe a base di cobalto
      • Metallo non ferroso duro
      • Metalli termoresistenti
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Altri metalli non ferrosi
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Acciaio INOX
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

    Fornitura:

    • Questa spazzola a disco viene fornita con il set di adattatori AK 32-2.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello