Fresa metallo duro per uso professionale INOX cilindrica con testa a sfera WCR Ø 12x25 mm, gambo Ø 6 mm HICOAT acciaio inox

Codice art.: 4007220222331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220222331
EAN / GTIN 4007220222331
Codice del produttore 21105381
Numero-L L51060 367

Descrizione

Descrizione:

Il taglio ad alte prestazioni INOX con rivestimento HICOAT HC-FEP si distingue per una durezza e una resistenza all'usura elevate. Questo taglio permette di ottenere un’asportazione di trucioli efficiente grazie alle migliorate proprietà antifrizione ed è estremamente termoresistente. Inoltre, assicura una durata più lunga degli utensili ed è adatto all’uso a velocità di taglio più elevate rispetto alle frese senza rivestimento. Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032. Combinazione delle geometrie cilindrica e a sfera.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 7000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 12000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 7000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 16000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 20000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 16000 RPM
  • Taglio: INOX HC-FEP
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 65 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello