Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. Elevata potenza nonostante la compattezza.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 290 Watt
- Numero di giri: 35000 RPM
- Gruppo di pinze: 6
- Versione a valvola: Rotazione
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.6 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.5 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 220 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.401 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola a leva/rotante per un impiego continuativo.
- Facile da utilizzare con media potenza.
- Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.