Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 3/380 E-HV 38.000 giri/min./290 watt

Codice art.: 4007220221433
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220221433
EAN / GTIN 4007220221433
Codice del produttore 80105151

Descrizione

Esecuzione:

  • Cuscinetto elastico

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica può essere utilizzata solo con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. È dotata di un mandrino con cuscinetti elastici e presenta una struttura compatta.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 290 Watt
  • Numero di giri: 38000 RPM
  • Gruppo di pinze: 6
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: Cuscinetto elastico
  • Larghezza metrica: 39 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.7 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.6 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 220 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
  • Peso netto: 0.512 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 39 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
  • La struttura compatta consente una buona accessibilità.
  • Il mandrino con cuscinetti elastici garantisce una maggiore durata in particolare in caso di utilizzo delle frese in metallo duro.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.