Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 2/800 E-HV 80.000 giri/min./110 watt

Codice art.: 4007220221396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220221396
    EAN / GTIN 4007220221396
    Codice del produttore 80105022

    Descrizione

    Descrizione:

    La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica leggera e maneggevole si contraddistingue per un numero di giri elevato. È dotata di un manicotto di protezione del mandrino estraibile. La macchina per utensili può essere utilizzata solo con olio. 0,75 m di tubo di scarico e 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.

    Proprietà:

    • Pressione di esercizio: 6.3 bar
    • Potenza: 110 Watt
    • Numero di giri: 80000 RPM
    • Gruppo di pinze: 15
    • Versione a valvola: Leva
    • Larghezza metrica: 23 mm
    • Consumo di aria, al minimo: 0.27 m³/min
    • Consumo di aria, sotto carico: 0.26 m³/min
    • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
    • Lunghezza metrica: 145 mm
    • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
    • Peso netto: 0.17 kg
    • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4.8 mm
    • Scarico dell'aria: posteriore
    • Altezza: 23 mm

    Vantaggi:

    • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
    • Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
    • Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
    • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
    • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.

    Nota:

    • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello