Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica leggera e maneggevole si contraddistingue per un numero di giri elevato. È dotata di un manicotto di protezione del mandrino estraibile. La macchina per utensili può essere utilizzata solo con olio. 0,75 m di tubo di scarico e 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio. La macchina è nella versione valvola rotante.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 110 Watt
- Numero di giri: 80000 RPM
- Gruppo di pinze: 15
- Versione a valvola: Rotazione
- Larghezza metrica: 23 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.27 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.26 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
- Lunghezza metrica: 145 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
- Peso netto: 0.136 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4.8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 23 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola a leva/rotante per un impiego continuativo.
- Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
- Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.