Spazzola a disco con filo ritorto RBG Ø 115x12x22,2 mm, filo d’acciaio inossidabile Ø 0,35 mm, smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220220795
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220220795
EAN / GTIN 4007220220795
Codice del produttore 43312003
Numero-L L51510 194

Descrizione

Descrizione:

Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C. Spazzola aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 24 Stück
  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 5000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
  • Larghezza metrica: 12 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.2 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
  • Lunghezza, fili: 22 mm

Vantaggi:

  • La spazzola è sgrassata e non rilascia residui di olio sul pezzo.
  • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
  • Ottima resistenza alla corrosione.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello