Bullone di serraggio per piccoli dischi da taglio con foro da 6 mm gambo Ø 6,35 mm

Codice art.: 4007220219126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220219126
EAN / GTIN 4007220219126
Codice del produttore 33511000
Numero-L L51160 46

Descrizione

Descrizione:

Accessori per il montaggio di dischi da taglio piccoli su smerigliatrici diritte. Versione robusta con gambo molto resistente alla rottura.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 6,35/6 0-4 (1/4)
  • Zona di bloccaggio da: 0 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 4 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 6
  • Ø gambo metrico: 6.35 mm

Nota:

  • Attenersi al numero massimo di giri del disco da taglio e del perno di bloccaggio non superando mai quello inferiore dei due.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello