Descrizione:
I dischi fibrati PFERD vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione “Dischi in fibra vulcanizzata”. Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione durante la lavorazione di metalli non ferrosi. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi rivestimento riducono nettamente l’adesione dei trucioli e, di conseguenza, l’intasamento dei dischi fibrati.
Proprietà:
- Giri/min., max: 15300 RPM
- Ø foro: 16 mm
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-ALU
- ø esterno metrico: 100 mm
- Granulometria: 80
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.
- L’economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi fibrati a norma ISO 15636 con il platorello su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Rame
- Leghe di alluminio dure
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di alluminio morbide
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Leghe di alluminio dure; Altri metalli non ferrosi; Leghe di alluminio morbide; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.