Descrizione:
La satinatrice con numero di giri ridotto e bloccaggio del mandrino è dotata di una coppia elevata e una regolazione variabile del numero di giri. È dotata di due chiavette per un aumento della trasmissione della forza sugli utensili a rullo, un mandrino con sede CD-R e un mandrino M14 per montare utensili a rullo con filettatura interna. 4 m di cavo di alimentazione, protezione per le mani, impugnatura antivibrazioni, mandrino smontabile. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 1200 Watt
- Potenza resa: 750 Watt
- Intervallo di numero di giri, da: 900 RPM
- Range di potenza fino: 2500 RPM
- Voltaggio, da: 230 Volt
- Larghezza metrica: 72 mm
- Attacco dell’utensile, larghezza: 100
- Ø foro, max: 125 mm
- Lunghezza metrica: 369 mm
- Peso netto: 3.34 kg
- Ø portautensile: 19 mm
- Altezza: 227 mm
Vantaggi:
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
- Bloccaggio del mandrino.