Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. Macchina per utensili in versione con prolunga. La valvola a leva fornisce un comando di uomo morto. Tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio (EM SW 9/16″, EM SW 3/4″).
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 600 Watt
- Numero di giri: 22000 RPM
- Gruppo di pinze: 7
- Versione a valvola: Leva
- Versione: con prolunga
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.95 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 310 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
- Peso netto: 1.4 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Facile da utilizzare con media potenza.
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Fornitura:
- Macchina disponibile in alternativa con rotazione sinistrorsa.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.