Descrizione:
Le smerigliatrici a nastro flessibili sono utilissime per la costruzione di propulsori e turbine come pure per la costruzione di stampi e forme. Utilizzando granulometrie diverse è possibile ottenere gradualmente diverse qualità superficiali, da grossa a molto fine. Per la lavorazione di pezzi molto particolareggiati, punti difficilmente raggiungibili e fessure strette.
Proprietà:
- Larghezza metrica: 15 mm
- Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
- Lunghezza metrica: 147 mm
- Granulometria: 80
- Altezza: 5 mm
Vantaggi:
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le smerigliatrici a nastro esercitando una pressione costante. Eccezionale se per la lavorazione è consentito solo il SiC, ad esempio, per componenti di propulsori per l’industria aeronautica.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Rame
- Duroplastici
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Legno duro
- Altri metalli non ferrosi
- Materie plastiche
- Leghe di alluminio morbide
- Metallo non ferroso tenero
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno