Smerigliatrice a nastro flessibile SF-R con raggio 180x19x5 mm SIC100 per uso universale

Codice art.: 4007220172902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220172902
    EAN / GTIN 4007220172902
    Codice del produttore 40110002
    Numero-L L51050 2347

    Descrizione

    Descrizione:

    Le smerigliatrici a nastro flessibili sono utilissime per la costruzione di propulsori e turbine come pure per la costruzione di stampi e forme. Utilizzando granulometrie diverse è possibile ottenere gradualmente diverse qualità superficiali, da grossa a molto fine. Per la lavorazione di pezzi molto particolareggiati, punti difficilmente raggiungibili e fessure strette.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 19 mm
    • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
    • Lunghezza metrica: 180 mm
    • Granulometria: 100
    • Altezza: 5 mm

    Vantaggi:

    • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le smerigliatrici a nastro esercitando una pressione costante. Eccezionale se per la lavorazione è consentito solo il SiC, ad esempio, per componenti di propulsori per l’industria aeronautica.
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Rame
      • Duroplastici
      • Leghe di alluminio dure
      • Metallo non ferroso duro
      • Legno duro
      • Altri metalli non ferrosi
      • Materie plastiche
      • Leghe di alluminio morbide
      • Metallo non ferroso tenero
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello