Esecuzione:
Descrizione:
Svasatore piatto per uso professionale in HSS a norma DIN 373 per l’accecatura di viti a testa cilindrica e a testa esagonale e dadi. Gli svasatori piatti o anche lamatori piani sono in versione cilindrica. La testa cilindrica nelle rispettive classi di qualità fine, media o per foro centrale filettato, garantisce un allineamento coassiale dell’accecatura rispetto al foro. Svasatori per uso professionale con perno di guida per foro centrale filettato (GKL).
Proprietà:
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 530 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 800 RPM
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 530 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 800 RPM
- Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 530 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 530 RPM
- Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 530 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 530 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 1060 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 800 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 1060 RPM
- Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 800 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 1060 RPM
- Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 800 RPM
- Versione: GKL
- Ø cuscinetti a sfere: 2.5 mm
- ø: 6 mm
- Ø gambo metrico: 5 mm
- Lunghezza, totale: 71 mm
Vantaggi:
- Elevatissima capacità di asportazione.
- Scarico dei trucioli ottimale.
- Lavorazione senza sbavature.
- Lunga durata.
- Scorrev.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Gli svasatori piatti per foro centrale filettato sono ideali per le accecature piatte dei fori centrali per filettatura interna.
- Tipi di lavorazione: Svasatura
- Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Ottone
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Truciolato
- Rame
- Duroplastici
- Elastomeri
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Legno duro
- Altri metalli non ferrosi
- Altro
- Materie plastiche
- Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
- Leghe di alluminio morbide
- Metallo non ferroso tenero
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Legno tenero
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Legno
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco