Svasatore piatto HSS con perno di guida DIN 373 Ø 8,0 mm, gambo Ø 5 mm media per foro passante

Codice art.: 4007220169087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220169087
EAN / GTIN 4007220169087
Codice del produttore 25203108
Numero-L L51140 1033

Descrizione

Esecuzione:

  • M

Descrizione:

Svasatore piatto per uso professionale in HSS a norma DIN 373 per l’accecatura di viti a testa cilindrica e a testa esagonale e dadi. Gli svasatori piatti o anche lamatori piani sono in versione cilindrica. La testa cilindrica nelle rispettive classi di qualità fine, media o per foro centrale filettato, garantisce un allineamento coassiale dell’accecatura rispetto al foro. Svasatori per uso professionale per fori passanti con il grado di precisione media (M) a norma ISO 273.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 400 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 600 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 400 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 600 RPM
  • Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 400 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 400 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 400 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 400 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 800 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 600 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 800 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 600 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 800 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 600 RPM
  • Versione: M
  • Ø cuscinetti a sfere: 4.5 mm
  • ø: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 5 mm
  • Lunghezza, totale: 71 mm

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione.
  • Scarico dei trucioli ottimale.
  • Lavorazione senza sbavature.
  • Lunga durata.
  • Scorrev.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Gli svasatori piatti con grado di precisione media ideali per le accecature piatte di fori passanti o fori ciechi nell’intervallo di tolleranza media con precisione di montaggio estesa.
  • Tipi di lavorazione: Svasatura
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Truciolato
    • Rame
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello