• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set svasatori conici HSS da 3 pz. DIN 335 C 90° con rivestimento HICOAT HC-FEP

Codice art.: 4007220168752
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220168752
EAN / GTIN 4007220168752
Codice del produttore 25202158
Numero-L L51140 833

Descrizione

Esecuzione:

  • HC-FEP

Descrizione:

I set contengono svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per materiali particolarmente resilienti e duri come l’acciaio legato e ad alta resistenza e acciaio inossidabile (INOX). Grazie al rivestimento HICOAT, gli HC-FEP presentano una durezza e una resistenza all’usura elevate. Sono estremamente termoresistenti e con una durata particolarmente lunga. Possono essere utilizzati anche nel range di velocità di taglio elevate nonché senza refrigeranti e lubrificanti. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 3 Stück
  • Tipo PFERD: SET KES HSS DIN 335 C90° 3 HC-FEP
  • Versione: HC-FEP
  • Contenuto utensile ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione e scarico dei trucioli ottimale.
  • Lavorazione senza sbavature anche a velocità di taglio ridotte.
  • Elevatissima durata.
  • Elevata qualità della superficie del pezzo.
  • Uso universale su quasi tutti i materiali.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello