• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set svasatori conici HSSE da 6 pz. DIN 335 C 90° versione Co5

Codice art.: 4007220168745
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220168745
EAN / GTIN 4007220168745
Codice del produttore 25202157
Numero-L L51140 820

Descrizione

Esecuzione:

  • HSSE

Descrizione:

I set contengono svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per materiali particolarmente resilienti e duri come l’acciaio legato e ad alta resistenza e acciaio inossidabile (INOX). Lunga durata e versione termoresistente grazie alla presenza di Co. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 6 Stück
  • Tipo PFERD: SET KES HSSE DIN 335 C90° 6
  • Versione: HSSE
  • Contenuto utensile ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione e scarico dei trucioli ottimale.
  • Lavorazione senza sbavature anche a velocità di taglio ridotte.
  • Lunga durata.
  • Elevata qualità della superficie del pezzo.
  • Uso universale su quasi tutti i materiali.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello