Esecuzione:
Descrizione:
Gli svasatori conici PFERD si distinguono per il loro tagliente a taglio destrorso particolarmente affilato che garantisce ottimi risultati anche a basse velocità di taglio. Gli svasatori conici muniti di rivestimento HICOAT, inoltre, garantiscono un’elevata resistenza al calore e all’ossidazione. Per questo possono essere utilizzati anche sui materiali duri senza necessità di refrigeranti. Svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per materiali particolarmente resilienti e duri come l’acciaio legato e ad alta resistenza e acciaio inossidabile. Per un sicuro trasferimento della coppia, gli svasatori conici con diametri di svasatura a partire da 28 mm sono muniti di un gambo a tre facce. Grazie al rivestimento HICOAT, gli HC-FEP presentano una durezza e una resistenza all’usura elevate. Sono estremamente termoresistenti e con una durata particolarmente lunga. Possono essere utilizzati anche nel range di velocità di taglio elevate nonché senza refrigeranti e lubrificanti.
Proprietà:
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 170 RPM
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 170 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 260 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 260 RPM
- Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 170 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 170 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 260 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 340 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 340 RPM
- Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 260 RPM
- Versione: HC-FEP
- ø: 19 mm
- Ø gambo metrico: 10 mm
- Angolo: 90 °
- Lunghezza, totale: 63 mm
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Ideale per l’accecatura di viti 90°.
- Tipi di lavorazione: Svasatura
- Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Ottone
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Truciolato
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici
- Elastomeri
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Altro
- Materie plastiche
- Leghe di alluminio morbide
- Metallo non ferroso tenero
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Legno tenero
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Legno
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Truciolato; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco