Disco lamellare POLIFAN PFC 180x22,23 mm conico A60 SG STEELOX acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220167854
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220167854
EAN / GTIN 4007220167854
Codice del produttore 67706185
Numero-L L51120 43

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco lamellare POLIFAN per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con capacità di asportazione elevata e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 8500 RPM
  • Forma: PFC / B / T29
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 180 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione ottima.
  • Cambi utensile meno frequenti grazie all’elevata durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello