Punta elicoidale INOX Ø 6,5 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° per materiali teneri e duri

Codice art.: 4007220167779
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220167779
EAN / GTIN 4007220167779
Codice del produttore 25203570
Numero-L L51140 940

Descrizione

Esecuzione:

  • INOX

Descrizione:

Utensili di foratura con affilatura a croce per utilizzi industriali. Versioni interamente levigate a rotazione destrorsa che producono fori precisi grazie all’elevata precisione dell’oscillazione radiale e all’esatta centratura. PFERD offre punte elicoidali nelle versioni STEEL (angolo di affilatura di 118°) e INOX (angolo di affilatura di 135°). Utensili di foratura per uso professionale in versione INOX in HSSE-Co5 (M35) per applicazioni industriali. Versione interamente levigata a taglio destrorso con affilatura a croce che produce fori precisi grazie all’elevata precisione dell’oscillazione radiale e all’esatta centratura.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 490 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 1225 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 490 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 1470 RPM
  • Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 980 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 735 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 1225 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 2450 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 980 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 2940 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 1225 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 1960 RPM
  • Versione: INOX
  • ø: 6.5 mm
  • Angolo spirale, da: 36 °
  • Angolo: 135 °
  • Lunghezza spirale: 63 mm
  • Lunghezza, totale: 101 mm

Vantaggi:

  • Ideale per l’utilizzo per materiali da lavorare resilienti e duri quali acciaio legato e ad alta resistenza, acciaio inossidabile (INOX).
  • Versione d’alta gamma stabile.
  • Elevatissima durata.
  • Ottima resistenza alle temperature grazie alla percentuale di Co.
  • Ottimo scarico dei trucioli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. Nella foratura di metalli si deve usare olio da taglio o lubrificante refrigerante di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata del trapano. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura).
  • Tipi di lavorazione: Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Crosta di fusione
    • Truciolato
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Ghisa duttile
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Crosta di fusione; Truciolato; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa duttile; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

Nota:

  • Indossare occhiali di protezione!
  • Attenersi alle avvertenze di sicurezza!

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello