Disco lamellare POLIFAN POWER PFF 125x22,23 mm piatto Z40 linea SG POWER STEELOX acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220167625
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220167625
EAN / GTIN 4007220167625
Codice del produttore 67684125
Numero-L L51120 3

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Il disco lamellare POLIFAN POWER vanta una capacità di asportazione eccezionale e una durata straordinaria che permettono di raggiungere la massima economicità. È certamente il miglior disco lamellare convenzionale per l’acciaio. Per gli utilizzatori esigenti che lavorano l'acciaio, l’eccellente disco lamellare POLIFAN POWER è la prima scelta a livello mondiale. Il disco lamellare POLIFAN è versatile e vanta un rapporto ottimale tra durata straordinaria e massima capacità di asportazione.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: PFF / A / T27
  • Versione: nessuna informazione
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 40

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e massima economicità grazie alla forte capacità di asportazione.
  • Massima aggressività per l’intera durata dell’utensile.
  • Cambi utensili meno frequenti grazie alla durata eccezionale.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Sull’acciaio adatto anche per la levigatura di superfici.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello