Svasatori conici e a sbavare HSSE Co5 90° Ø 5,3 mm, gambo Ø 4 mm DIN 335 C

Codice art.: 4007220167359
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220167359
    EAN / GTIN 4007220167359
    Codice del produttore 25202124

    Descrizione

    Esecuzione:

    • HSSE

    Descrizione:

    Gli svasatori conici PFERD si distinguono per il loro tagliente particolarmente affilato che garantisce ottimi risultati anche a basse velocità di taglio. Svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per materiali particolarmente resilienti e duri come l’acciaio legato e ad alta resistenza e acciaio inossidabile (INOX). Lunga durata e versione termoresistente grazie alla presenza di Co.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 640 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 640 RPM
    • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 640 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 960 RPM
    • Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 640 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 960 RPM
    • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 640 RPM
    • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 640 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 1280 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 960 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 1280 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 960 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 1280 RPM
    • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 960 RPM
    • Versione: HSSE
    • ø: 5.3 mm
    • Ø gambo metrico: 4 mm
    • Angolo: 90 °
    • Lunghezza, totale: 40 mm

    Vantaggi:

    • Elevatissima capacità di asportazione e scarico dei trucioli ottimale.
    • Lavorazione senza sbavature anche a velocità di taglio ridotte.
    • Lunga durata.
    • Elevata qualità della superficie del pezzo.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: È consigliato l’uso di olio da taglio o aria compressa come refrigerante o lubrificante. Ideale per l’accecatura di viti 90°.
    • Tipi di lavorazione: Svasatura
    • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
      • Ottone
      • Bronzo
      • Acciai da cementazione
      • Ghisa
      • Truciolato
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Duroplastici
      • Elastomeri
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Leghe di alluminio dure
      • Metallo non ferroso duro
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Altri metalli non ferrosi
      • Altro
      • Materie plastiche
      • Leghe di alluminio morbide
      • Metallo non ferroso tenero
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Legno tenero
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Acciai per utensili
      • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
      • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
      • Legno
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Truciolato; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello