Punta elicoidale STEEL Ø 9,5 mm HSS-G N DIN 338 118° universale

Codice art.: 4007220167168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS-G
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Angolo di affilatura: 118
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
⌀ Nominale DC 6,5 mm
Materiale da taglio HSS-G
Norma DIN 338
Modello N
Angolo di affilatura 118 grado
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220167168
EAN / GTIN 4007220167168
Codice del produttore 25203539
Numero-L L51140 881
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • STEEL

Descrizione:

Utensili di foratura con affilatura a croce per utilizzi industriali. Versioni interamente levigate a rotazione destrorsa che producono fori precisi grazie all’elevata precisione dell’oscillazione radiale e all’esatta centratura. PFERD offre punte elicoidali nelle versioni STEEL (angolo di affilatura di 118°) e INOX (angolo di affilatura di 135°). Utensili di foratura per uso professionale in versione STEEL in HSSG (M2) per applicazioni industriali. Versione interamente levigata a taglio destrorso con affilatura a croce che produce fori precisi grazie all’elevata precisione dell’oscillazione radiale e all’esatta centratura.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 335 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 838 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 1006 RPM
  • Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 670 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 838 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 503 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 838 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 1676 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 2011 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 838 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 1173 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 1341 RPM
  • Versione: STEEL
  • ø: 9.5 mm
  • Angolo spirale, da: 25 °
  • Angolo spirale, fino a: 30 °
  • Angolo: 118 °
  • Lunghezza spirale: 81 mm
  • Lunghezza, totale: 125 mm

Vantaggi:

  • Uso universale per acciaio, fusioni d’acciaio, ghisa, ghisa temprata, bronzo, ottone, alluminio.
  • Facilità di centratura.
  • Lunga durata.
  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. Nella foratura di metalli si deve usare olio da taglio o lubrificante refrigerante di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata del trapano. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura).
  • Tipi di lavorazione: Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Crosta di fusione
    • Truciolato
    • Rame
    • Ghisa duttile
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Crosta di fusione; Truciolato; Rame; Ghisa duttile; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

Nota:

  • Indossare occhiali di protezione!
  • Attenersi alle avvertenze di sicurezza!

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello