Punta elicoidale STEEL Ø 4,1 mm HSS-G N DIN 338 118° universale

Codice art.: 4007220166956
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220166956
    EAN / GTIN 4007220166956
    Codice del produttore 25203522
    Numero-L L51140 964

    Descrizione

    Esecuzione:

    • STEEL

    Descrizione:

    Utensili di foratura con affilatura a croce per utilizzi industriali. Versioni interamente levigate a rotazione destrorsa che producono fori precisi grazie all’elevata precisione dell’oscillazione radiale e all’esatta centratura. PFERD offre punte elicoidali nelle versioni STEEL (angolo di affilatura di 118°) e INOX (angolo di affilatura di 135°). Utensili di foratura per uso professionale in versione STEEL in HSSG (M2) per applicazioni industriali. Versione interamente levigata a taglio destrorso con affilatura a croce che produce fori precisi grazie all’elevata precisione dell’oscillazione radiale e all’esatta centratura.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 777 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 1942 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 2330 RPM
    • Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 1554 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 1942 RPM
    • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 1165 RPM
    • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 1942 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 3884 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 4661 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 1942 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 2719 RPM
    • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 3107 RPM
    • Versione: STEEL
    • ø: 4.1 mm
    • Angolo spirale, da: 25 °
    • Angolo spirale, fino a: 30 °
    • Angolo: 118 °
    • Lunghezza spirale: 43 mm
    • Lunghezza, totale: 75 mm

    Vantaggi:

    • Uso universale per acciaio, fusioni d’acciaio, ghisa, ghisa temprata, bronzo, ottone, alluminio.
    • Facilità di centratura.
    • Lunga durata.
    • Ottimo scarico dei trucioli.
    • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. Nella foratura di metalli si deve usare olio da taglio o lubrificante refrigerante di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata del trapano. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura).
    • Tipi di lavorazione: Perforazione
    • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
      • Ottone
      • Bronzo
      • Acciai da cementazione
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Crosta di fusione
      • Truciolato
      • Rame
      • Ghisa duttile
      • Duroplastici
      • Elastomeri
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Metallo non ferroso duro
      • Legno duro
      • Altri metalli non ferrosi
      • Altro
      • Materie plastiche
      • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
      • Metallo non ferroso tenero
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Legno tenero
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Acciai per utensili
      • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
      • Legno
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Crosta di fusione; Truciolato; Rame; Ghisa duttile; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

    Nota:

    • Indossare occhiali di protezione!
    • Attenersi alle avvertenze di sicurezza!

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello