Svasatori conici e a sbavare HSS 90° Ø 10,4 mm, gambo Ø 6 mm DIN 335 C

Codice art.: 4007220166598
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220166598
EAN / GTIN 4007220166598
Codice del produttore 25202109
Numero-L L51140 1020

Descrizione

Esecuzione:

  • HSS

Descrizione:

Gli svasatori conici PFERD si distinguono per il loro tagliente particolarmente affilato che garantisce ottimi risultati anche a basse velocità di taglio. Svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per tutti i materiali più comuni come acciaio, fusioni d'acciaio e metalli non ferrosi.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 320 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 320 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 470 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 470 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 320 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 320 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 470 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 640 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 640 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 470 RPM
  • Versione: HSS
  • ø: 10.4 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 90 °
  • Lunghezza, totale: 50 mm

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione e scarico dei trucioli ottimale.
  • Lavorazione senza sbavature anche a velocità di taglio ridotte.
  • Lunga durata.
  • Elevata qualità della superficie del pezzo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: È consigliato l’uso di olio da taglio o aria compressa come refrigerante o lubrificante. Ideale per l’accecatura di viti 90°.
  • Tipi di lavorazione: Svasatura
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Truciolato
    • Rame
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Ghisa; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello