Esecuzione:
Descrizione:
Svasatori HSS per lavori di foratura e sbavo di lamiere sottili, tubazioni e profilati di diversi materiali. Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce. Gli svasatori HSS muniti del pregiato rivestimento HICOAT HC-FEP sono resistenti all’usura ed estremamente versatili per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile (INOX), metalli non ferrosi e materiali sintetici termoplastici e duroplastici. Gli svasatori con il rivestimento HICOAT HC-FEP garantiscono un’elevata resistenza al calore e all’ossidazione. Per questo possono essere utilizzati anche sui materiali duri senza necessità di refrigeranti.
Proprietà:
- Numero, gradini dello svasatore: 9 Stück
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 270 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 540 RPM
- Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 270 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 540 RPM
- Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 270 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 1600 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 2400 RPM
- Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 1600 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 2400 RPM
- Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 1600 RPM
- Versione: HC-FEP
- Gradini dello svasatore: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Intervallo di foratura, da: 4 mm
- Intervallo di foratura, fino a: 12 mm
- Lunghezza, totale: 65 mm
Vantaggi:
- Perforare e sbavare in una sola operazione.
- Molto tagliente con vibrazioni ridotte.
- La punta da trapano permette di centrare e perforare con facilità.
- La forma a cono facilita la ritrazione dell’utensile dalla lamiera forata.
- I trucioli che non si rompono sono facilmente asportabili come con una punta elicoidale.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Gli svasatori HSS possono essere utilizzati su lamiere, tubi e profilati fino a uno spessore di 4 mm. Gli svasatori con rivestimenti HICOAT possono essere utilizzati senza l’aggiunta di refrigeranti. Gli svasatori con rivestimenti HICOAT sono ideali per la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX).
- Tipi di lavorazione: Svasatura; Sbavatura; Perforazione
- Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Fusioni d’acciaio
- Truciolato
- Rame
- Duroplastici
- Elastomeri
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Legno duro
- Altri metalli non ferrosi
- Altro
- Materie plastiche
- Leghe di alluminio morbide
- Metallo non ferroso tenero
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Legno tenero
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Legno
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno; Zinco