Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. PFERD offre dischi da taglio piccoli per smerigliatrici diritte in diverse misure. I dischi da taglio universali sono perfetti per tagliare acciaio inossidabile (INOX), ghisa, alluminio e altri materiali. Disco da taglio con alta capacità di taglio e massima durata per l’uso su smerigliatrici diritte.
Proprietà:
- Giri/min., max: 21800 RPM
- Forma: EHT / 41 / T1
- Larghezza metrica: 2 mm
- Ø foro: 10 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 70 mm
Vantaggi:
- Ideale per punti difficilmente raggiungibili.
- Disco da taglio universale per molti materiali.
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
- Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio
Fornitura:
- Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.
Nota:
- Attenersi al numero massimo di giri del disco da taglio e del perno di bloccaggio non superando mai quello inferiore dei due.