Mola a tazza ETT 125x25 mm M14, linea specialistica SG STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220164747
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220164747
EAN / GTIN 4007220164747
Codice del produttore 63418402
Numero-L L51070 315

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Mola a tazza per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di asportazione e buona durata.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 50 m/s
  • Giri/min., max: 7600 RPM
  • Forma: ETT / 11 / T11
  • Spessore parete: 25 mm
  • Larghezza metrica: 51 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Ø filettatura: M14
  • Granulometria: 16

Vantaggi:

  • Elevata taglienza.
  • Ottima durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per la lavorazione dei cordoni di saldatura lavorare con una leggera inclinazione.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Nota:

  • La velocità massima consentita è di 50 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello