Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. PFERD offre dischi da taglio per mototroncatrici e smerigliatrici di taglio elettriche in diverse versioni e misure. I robusti dischi da taglio sono perfetti per tagliare acciaio, pietra, calcestruzzo, ghisa e altri materiali. Disco da taglio con alta capacità di taglio e massima durata per l’uso su mototroncatrici e smerigliatrici di taglio.
Proprietà:
- Velocità massima consentita, max: 80 m/s
- Giri/min., max: 5100 RPM
- Forma: EHT / 41 / T1
- Larghezza metrica: 4 mm
- Ø foro: 20 mm
- Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 300 mm
Vantaggi:
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
- Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Tagliare
- Tipi di macchina: Smerigliatrice angolare elettrica; Mototroncatrice
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Asfalto
- Ghisa
- Altri metalli non ferrosi
- Pietra
- Calcestruzzo
- Materiali da lavorare: Alluminio; Asfalto; Ghisa; Altri metalli non ferrosi; Pietra; Calcestruzzo
Nota:
- Attenersi alla velocità massima consentita della mototroncatrice/smerigliatrice di taglio e scegliere il disco da taglio adatto.