Spazzola a tazza con filo ritorto TBG Ø 65 mm M14, filo d’acciaio inossidabile diamante Ø 0,50 mm, granulometria 270

Codice art.: 4007220160121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220160121
EAN / GTIN 4007220160121
Codice del produttore 43703023

Descrizione

Descrizione:

Le trecce della spazzola sono ritorte per il 50 % della lunghezza. Rispetto alle spazzole tradizionali con filo ritorto, questa spazzola consente di ottenere qualità superficiali migliori su superfici irregolari. Le spazzole con materiale dei fili in acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA) sono ideali per applicazioni che implicano particolari requisiti di aggressività delle spazzole. Ideali soprattutto su materiali ad elevata resistenza. Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA) resiste a temperature fino a 450 °C.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 18 Stück
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 1500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 3700 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
  • ø esterno metrico: 65 mm
  • Ø filettatura: M14x2
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA)
  • Granulometria: 270
  • Lunghezza, fili: 22 mm

Vantaggi:

  • Rapporto ottimale tra aggressività e flessibilità.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Laminazione
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Metallo duro
    • Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Laminazione; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio; Metallo duro; Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)

Fornitura:

  • Granulometria DIA 270 = D 64

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello