Spazzola a disco COMPOSITE FLEX RBUP Ø 200x13x50,8 mm filamento ceramico Ø 1,10 mm granulo 120 macchina stazionaria

Codice art.: 4007220159903
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220159903
    EAN / GTIN 4007220159903
    Codice del produttore 79184126
    Numero-L L51510 917

    Descrizione

    Descrizione:

    Spazzole particolarmente flessibili. Grazie ai fili sintetici sono particolarmente indicate per lo sbavo di costruzioni complesse come teste per cilindri e ruote dentate. Sviluppate appositamente per l’uso industriale. Le spazzole Composite di PFERD sono state appositamente sviluppate per l'uso industriale e automatizzato. Sono adatte per un gran numero di applicazioni e grazie alle differenti possibilità di serraggio possono essere montate su moltissime macchine diverse, con il vantaggio che si può effettuare sulla stessa macchina sia la produzione, sia la successiva lavorazione del pezzo. Questo naturalmente consente di ridurre lavori manuali, con un elevato costo di manodopera e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Per lavorare in modo efficiente è necessario mettere a punto tutti i parametri, come ad esempio il tempo di lavorazione e l'avanzamento e scegliere la spazzola adatta. Le spazzole con granulo ceramico (CO) sono caratterizzate da un'elevata tenacità e un'ottima taglienza. Per ottenere alti valori di asportazione e una spazzolatura aggressiva. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

    Proprietà:

    • Confezioni: Confezione industriale
    • Giri/min., max: 3600 RPM
    • Giri/min., opz., da: 900 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 1500 RPM
    • Larghezza metrica: 13 mm
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Larghezza di montaggio: 13 mm
    • Ø foro: 50.8 mm
    • Ø materiale dei fili: 1.1 mm
    • ø esterno metrico: 200 mm
    • Materiale dei fili: Granulo ceramico (CO)
    • Granulometria: 120
    • Lunghezza, fili: 57 mm

    Vantaggi:

    • Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
    • Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
    • Grazie all’elevata flessibilità si adatta perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione, apportando meno calore.
    • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
    • Per un uso particolarmente aggressivo e un’elevata qualità superficiale del pezzo.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Satinare (opacizzare e satinare)
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Metallo non ferroso duro
      • Metalli termoresistenti
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Altri metalli non ferrosi
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello