Descrizione:
Le spazzole con materiale dei fili in diamante (DIA) sono ideali per applicazioni che implicano particolari requisiti di aggressività delle spazzole. Ideali soprattutto su materiali ad elevata resistenza. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C. Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria.
Proprietà:
- Giri/min., max: 4500 RPM
- Giri/min., opz., da: 900 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 1500 RPM
- Larghezza metrica: 13 mm
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Larghezza di montaggio: 13 mm
- Ø foro: 50.8 mm
- Dimensioni sedi per chiavetta nelle spazzole: 12,7 x 6,4 mm
- Ø materiale dei fili: 0.35 mm
- ø esterno metrico: 200 mm
- Materiale dei fili: Diamante (DIA)
- Granulometria: 600
- Lunghezza, fili: 38 mm
Vantaggi:
- Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
- La particolare struttura consente di unire più dischi creando un rullo senza interruzioni. In questo modo si ottiene una finitura superficiale omogenea.
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchina ad albero flessibile; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Metallo non ferroso duro
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Metallo duro
- Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)
- Materiali da lavorare: Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio; Metallo duro; Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)