Rullo abrasivo gonfiabile Ø 90x100 mm con gola da 19 mm per satinatrice a rulli

Codice art.: 4007220158142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220158142
    EAN / GTIN 4007220158142
    Codice del produttore 42100100
    Numero-L L51110 267

    Descrizione

    Descrizione:

    Il rullo abrasivo pneumatico è ideale per nastri corti con una larghezza di 100 mm e una lunghezza di 282 mm. Il flessibile in gomma cede in caso di aumento della pressione di contatto, in questo caso il nastro abrasivo si può adattare molto bene alla superficie di lavorazione aumentando così la superficie di contatto.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 3800 RPM
    • Compatibile con lunghezza [mm]: 282
    • Larghezza metrica: 100 mm
    • Compatibile con larghezza [mm]: 100
    • Ø foro: 19 mm
    • ø esterno metrico: 90 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello