Protezione antiusura per platorelli per dischi velcrati KSS-PP Ø 150 ottima adesione

Codice art.: 4007220158128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220158128
    EAN / GTIN 4007220158128
    Codice del produttore 45017781
    Numero-L L51050 1160

    Descrizione

    Esecuzione:

    • nessuna informazione

    Descrizione:

    Il cuscinetto protegge i platorelli da un’usura prematura ed è universale per tutti i piatti dei dischi velcrati. I fori multipli della protezione per platorelli per dischi velcrati consentono di aspirare le polveri in modo estremamente efficace.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: KSS-PP 150
    • Compatibile con Ø metrico: 150
    • Versione: nessuna informazione
    • ø esterno metrico: 150 mm
    • Ø filettatura: nessuna informazione

    Vantaggi:

    • Protegge i platorelli da un’usura prematura.
    • Area di lavoro pulita, priva di polvere.
    • Uso universale grazie ai fori multipli.
    • Compatibili con numerose smerigliatrici rotorbitali e svariati dischi velcrati.
    • Sistema velcrato estremamente resistente, durevole.

    Nota:

    • Attenersi alle avvertenze di sicurezza della macchina.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello