Protezione antiusura per platorelli per dischi velcrati KSS-PP Ø 125 ottima adesione

Codice art.: 4007220158111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220158111
EAN / GTIN 4007220158111
Codice del produttore 45017780
Numero-L L51050 1057

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Il cuscinetto protegge i platorelli da un’usura prematura ed è universale per tutti i piatti dei dischi velcrati. I fori multipli della protezione per platorelli per dischi velcrati consentono di aspirare le polveri in modo estremamente efficace.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: KSS-PP 125
  • Compatibile con Ø metrico: 125
  • Versione: nessuna informazione
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione

Vantaggi:

  • Protegge i platorelli da un’usura prematura.
  • Area di lavoro pulita, priva di polvere.
  • Uso universale grazie ai fori multipli.
  • Compatibili con numerose smerigliatrici rotorbitali e svariati dischi velcrati.
  • Sistema velcrato estremamente resistente, durevole.

Nota:

  • Attenersi alle avvertenze di sicurezza della macchina.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello