• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto POLINOX per utensili per fiorettare velcrati Ø 50 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220156940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220156940
EAN / GTIN 4007220156940
Codice del produttore 44605060
Numero-L L51100 763

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Utensili POLINOX per dischi per fiorettare. Il chiusura a strappo di fissaggio si trova su uno strato intermedio fortemente elastico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: MK
  • Giri/min., max: 3800 RPM
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello