Supporto POLINOX per utensili per fiorettare velcrati Ø 40 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220156933
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220156933
    EAN / GTIN 4007220156933
    Codice del produttore 44604060
    Numero-L L51100 134

    Descrizione

    Esecuzione:

    • nessuna informazione

    Descrizione:

    Utensili POLINOX per dischi per fiorettare. Il chiusura a strappo di fissaggio si trova su uno strato intermedio fortemente elastico.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: MK
    • Giri/min., max: 4700 RPM
    • Versione: nessuna informazione
    • Larghezza metrica: 0 mm
    • ø esterno metrico: 40 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Lunghezza, gambo: 40

    Vantaggi:

    • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
    • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello