Feltri con gambo per lucidare medio-duri forma a goccia FK TRE Ø 10x14 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220153789
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220153789
EAN / GTIN 4007220153789
Codice del produttore 44101681
Numero-L Z50085 8

Descrizione

Esecuzione:

  • M (medio)

Descrizione:

I feltri con gambo vengono impiegati grazie alla loro durezza e flessibilità se occorre mantenere esattamente le forme geometriche. La forma a goccia TRE viene prevalentemente impiegata per la lavorazione di piccoli raggi.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 47500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 10000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 20000 RPM
  • Forma: a goccia
  • Versione: M (medio)
  • Larghezza metrica: 14 mm
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, gambo: 43 mm

Vantaggi:

  • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.
  • Mantenimento esatto di forme geometriche grazie alla loro durezza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Utilizzare paste diamantate e pani di pasta per lucidare. Quando si cambia la pasta si deve usare un utensile per lucidatura nuovo e inutilizzato.
  • Tipi di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello