Spazzola manuale ricurva HBG, filo d’acciaio Ø 0,30 1 rango (10)

Codice art.: 4007220153727
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220153727
    EAN / GTIN 4007220153727
    Codice del produttore 43660001
    Numero-L L51510 157

    Descrizione

    Descrizione:

    PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Eccezionali per lavori di pulizia in punti difficili da raggiungere come gli angoli, gli spigoli e i tubi. Le spazzole in filo d’acciaio ottonato sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo d’acciaio rivestito in ottone è meno soggetto alla corrosione. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

    Proprietà:

    • Numero, file: 1
    • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
    • Ø materiale dei fili: 0.3 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
    • Lunghezza, fili: 25 mm
    • Lunghezza, totale: 265 mm

    Vantaggi:

    • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di cordoni di saldatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Legno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello