Spazzola a disco con filo ritorto RBG Ø 115x12x22,2 mm, filo d’acciaio Ø 0,50 mm, smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220153512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220153512
    EAN / GTIN 4007220153512
    Codice del produttore 43312001
    Numero-L L51510 193

    Descrizione

    Descrizione:

    Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Spazzola aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura.

    Proprietà:

    • Numero, trecce: 24 Stück
    • Confezioni: Confezione POS
    • Giri/min., max: 12500 RPM
    • Giri/min., opz., da: 6300 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
    • Larghezza metrica: 12 mm
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Ø foro: 22.2 mm
    • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
    • ø esterno metrico: 115 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
    • Lunghezza, fili: 22 mm

    Vantaggi:

    • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
    • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello